text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Grondboor 24 x 360 x 450mm


Artikelnummer 0S571305
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 24
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0S571305
EAN 3165140183574
UBB 500512696328
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597648
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.