text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 55+ G - Cirkelzaagmachine


Hand-Held Circular Saw GKS 55+G, Despite its compact design, the compact GKS 55+ G Professional achieves a high cutting capacity even where it is normally only possible with much larger saw blades. The two-stage gearbox ensures high cutting capacities with cuts as deep as 63 mm. In combination with Bosch´s guide rail system, the circular saw delivers pr

Artikelnummer 8N937366
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) -
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 38
Snijdiepte (90°) (mm) 63
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) -
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 38
Snijdiepte (90°) (mm) 63
Snijdiepte (45°) (mm) 48
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 200
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 4900
Merk BOSCH

Omschrijving

Handcirkelzaag GKS 55+G, Ondanks zijn compacte ontwerp bereikt de compacte GKS 55+ G Professional een hoge zaagcapaciteit, zelfs daar waar dit normaal gesproken alleen mogelijk is met veel grotere zaagbladen. De tweetraps tandwielkast zorgt voor een hoge zaagcapaciteit met snedes tot 63 mm diep. In combinatie met het geleiderailsysteem van Bosch levert de invalcirkelzaag nauwkeurige zaagresultaten in alle soorten hout en houtproducten zoals OSB, multiplex en MDF. Extra bescherming voor de gebruiker wordt geboden door het snelle remsysteem. Vooral wanneer lange en precieze zaagsneden in massief hout en houtproducten zoals OSB, multiplex en MDF vereist zijn, levert deze cirkelzaag nauwkeurige resultaten. Hij is compatibel met het Bosch geleiderailsysteem en met de geleiderailsystemen van Mafell, Festool en Makita. Kartonnen doos, 1 x cirkelzaagblad, Standaard voor houtsnelheid, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600), Binnenzeskant, Parallelgeleider (1 608 190 007), Stofzuigadapter

Artikelnummers

Artikelnummer 8N937366
EAN 3165140875363
UBB 500583555411
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601682003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.