text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GDS 18V-450 HC PROFESSIONAL


Twee standaard schroefmodi voor gelijkmatig schroeven. Elke modus kan worden ingesteld en gepersonaliseerd via de Bosch Toolbox-app. Krachtige prestaties door aanhaalmoment van 450 Nm en een losbreekmoment van 800 Nm. Veelzijdig door drie toerental-/draaimomentstanden voor meer flexibiliteit en controle

Artikelnummer 8Q341334
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Max. draaimoment (Nm) 450
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3300
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Max. draaimoment (Nm) 450
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3300
Nullasttoerental (1/min) 2300
Gewicht zonder accupack (kg) 1.6
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Omschrijving

Accessoires Startset 36V (GBA 36V 2.0 Ah + AL 36V-20),36V Startset voor zwaardere tuintoepassingen,Set met AL 36V-20 lader en 2.0 Ah accu,POWER FOR ALL: Eén accu en oplader voor 36V tuingereedschap,Uitwisselbaar, bespaart tijd en geld,Indicatieleds voor accu- en oplaadstatus,Geen zelfontlading van de accu of geheugeneffect,1 x accu 36V 2.0Ah,Oplader AL 36V-20,Doos

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q341334
EAN 4059952568034
UBB 500583571822
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019K4002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.