text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gatzagenset Universal Progressor voor Hout en Metaal 14-delig 20-76 mm zaagdiepte


Van bimetaal met 8 % kobalt voor het boren van gaten in hout. Gipswanden. Kunststoffen. Metalen. Non-ferrometalen en RVS

Artikelnummer 5F986077
Verpakking Koffer
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 11
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 14
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Bosch
Type Hole Saw Set

Omschrijving

Startset 2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 V accu met 2,0 Ah capaciteit en snellader, GBA 12V 2.0Ah: Compacte accu ontworpen voor de Bosch 12 V gereedschapslijn, GAL 12V-40: Snellader voor alle 12 V accu's. Laadt 12V 2.0Ah accu's op van 0 tot 80% in 24 min., Compatibel met alle Bosch Professional 12 V gereedschappen (Professional 12V System), Kartonnen doos, 2 x accu GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Snellader GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Artikelnummers

Artikelnummer 5F986077
EAN 3165140949620
UBB 500689183209
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608594193
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.