text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Doorboor 55 x 850 x 1000mm


Artikelnummer 6K194316
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 850
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 1000
Diameter boor (mm) 55
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 850
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Through Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6K194316
EAN 3165140021982
UBB 500648727450
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1618596458
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.