text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
Neem contact met ons op
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
Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
4E854366
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch PRO Ceramic dry diamantboor 45 x 35 x 2223 mm
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
4E854366
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
45
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
35
Diameter boor (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
45
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Dry Speed Diamond Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E854366
EAN
3165140577762
UBB
500648622743
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608587124