text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantdoorslijpschijf 230 x 22,23 x 2,4 x 15mm


Artikelnummer 2R169681
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Ja
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Komschijf Nee
Segmenthoogte (mm) 15
X-Lock-houder Nee
Merk Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 2R169681
EAN 3165140581516
UBB 500648550548
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602645
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.