text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.775
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
Bosch Cirkelzaagblad SPEEDLINE W 130 x 16 18T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.775
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
130
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
130
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Aantal tanden
18
Zaagbladdikte (mm)
190
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
212
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.775
EAN
3165140239868
UBB
500505017201
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640775