text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad OPTI K/V 254 x 30 60T


Artikelnummer B4960.641.765
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 305
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 990
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.641.765
EAN 3165140455534
UBB 500511964628
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608641765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.