text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert voor Hout 180 x 20 x 2,6/1,6 x 36 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numer artykułu 1A865937
Max. toerental (1/min) 10600
Zaagbladdiameter (mm) 180
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Max. toerental (1/min) 10600
Zaagbladdiameter (mm) 180
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 256
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

MicroteQ tanden (intern vervaardigd) van hardmetaal met hoge dichtheid in combinatie met een robuuste tandvorm, ideaal voor universeel gebruik Afhankelijk van het aantal tanden kunnen verschillende resultaten worden bereikt met alle Expert for Wood cirkelzaagbladen, die zijn voorzien van een ATB (Alternate Top Bevel) tandgeometrie: bij een hoog aantal tanden levert het blad zuivere zaagsneden, terwijl een laag aantal tanden een stevige en efficiënte zaagsnede garandeert.

Numery artykułów

Numer artykułu 1A865937
EAN 3165140795968
UBB 500648476066
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.