text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
8G715906
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
Bosch Cirkelzaagblad 450 x 30 x 4,4mm 66
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G715906
Max. toerental (1/min)
4200
Zaagbladdiameter (mm)
450
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
4200
Zaagbladdiameter (mm)
450
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4.4
Aantal tanden
66
Zaagbladdikte (mm)
510
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G715906
EAN
3165140574648
UBB
500648815552
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642124