text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3K687488
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
Bosch Cirkelzaagblad 305 x 30 x 2,2/1,6 x 40T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K687488
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Aantal tanden
40
Zaagbladdikte (mm)
352
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K687488
EAN
3165140958646
UBB
500699324371
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837741