text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 305 x 25,4 x 2,5/2,2 x 80


Artikelnummer 2W570840
Max. toerental (1/min) 2500
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 2500
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 80
Zaagbladdikte (mm) 405
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2W570840
EAN 3165140839969
UBB 500648559309
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.