text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 254 x 30 x 2,2/1,6 x 40T


Artikelnummer 9C227183
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.2
Aantal tanden 40
Zaagbladdikte (mm) 301
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9C227183
EAN 3165140958622
UBB 500699323951
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.