text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
4S022077
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
Bosch Cirkelzaagblad 254 x 30 x 2,2/1,6 x 24T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4S022077
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
301
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S022077
EAN
3165140958615
UBB
500699323795
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837733