text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 250 x 30 x 3,2mm 80


Artikelnummer 5N560626
Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 80
Zaagbladdikte (mm) 305
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 5N560626
EAN 3165140574495
UBB 500648684461
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642109
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.