text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 216 x 30 x 1,7/1,2 x 48T


Artikelnummer 8K263024
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 281
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8K263024
EAN 3165140958585
UBB 500699323126
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.