text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 190 x 30 x 2/1.5 x 56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Artikelnummer 8Y597984
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 56
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Met de SDS max-9 Speed Clean boor kun je stofvrij boren. Tijdens het boren zuigt het ingebouwde vacuümvoorzetstuk het stof door de afzuiggaten in de boor, waardoor het materiaal optimaal wordt verwijderd zonder extra stappen. Deze technologie resulteert in een schone, stofvrije werkomgeving. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk, beton en gewapend beton. De SDS max-9 Speed Clean boor is verkrijgbaar als 4-snijder voor grotere diameters en als 2-snijder voor kleinere diameters en is voorzien van een Activeteq centreerpunt. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie valt voor het zetten van metalen ankers. Hij is gemaakt in Duitsland.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837771
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.