text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 184 x 16 x 1,6/1,1 x 24T


Artikelnummer 8Y166902
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
Goederencode 82023100
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y166902
EAN 3165140958400
UBB 500699319751
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837698
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.