text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 165 x 20 x 1,5/1,0 x 48T


Artikelnummer 2B763164
Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 210
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2B763164
EAN 3165140958349
UBB 500699318761
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.