text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
7Z278398
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
Bosch Cirkelzaagblad 160 x 20 x 1,6/1,2 x 36T
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
7Z278398
Max. toerental (1/min)
4600
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
4600
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
36
Zaagbladdikte (mm)
207
Merk
Bosch
Goederencode
82023100
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z278398
EAN
3165140958714
UBB
500699325774
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837749