text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
9A338918
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
Bosch Cirkelzaagblad 16 x 1,5/1,0 x 12T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9A338918
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Aantal tanden
12
Zaagbladdikte (mm)
210
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A338918
EAN
3165140958318
UBB
500699318191
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837684