text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
1Y118418
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
Bosch Cirkelzaagblad 150 x 20 x 1,6/1,2 x 32T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
1Y118418
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
32
Zaagbladdikte (mm)
192
Merk
Bosch
Goederencode
82023100
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y118418
EAN
3165140958707
UBB
500699325519
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837748