text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc hammr drll sdsplus7x 14x550x615mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artikelnummer 6W795815
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 550
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 550
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd ontwerp met 4 snijkanten, gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: het loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, bijvoorbeeld voor bevestigingen en installaties, biedt de Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS plus boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W795815
EAN 4059952531984
UBB 500718654840
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.