text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc hammr boormachine sdsmax-8x 28x800x920mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of

Artikelnummer 6G719366
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 920
Diameter boor (mm) 28
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is zwaar werk en traditioneel eist dit zijn tol van hamerboren. Zelfs 4-snijders slijten snel, wat resulteert in stilstandtijd voor het verwisselen van accessoires en het halen van voorraden. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS max-8X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, zoals voor zware ankers of wapeningsstaven, biedt de Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS max boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 6G719366
EAN 4059952533247
UBB 500718665739
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.