text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabli

Artikelnummer 4L432615
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 160
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Draaimomentinstelling (Nm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 160
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Draaimomentinstelling (Nm) 35
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 8
Gewicht zonder accupack (kg) 0.57
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Omschrijving

Acculintzaag GCB 18V-63, de meest ergonomische en compacte acculintzaag van Bosch - met de 18V lichtgewicht GCB 18V-63 kunt u comfortabel werken, zelfs in krappe ruimtes. De zaagbladen kunnen zonder gereedschap worden verwisseld dankzij de bladspanningsontgrendeling en de beschermkap met metalen clips. Van een trillingsvrije zaagbladactie voor comfortabele bediening tot een LED-lamp voor het verlichten van het werkgebied, deze lintzaag maakt zagen gemakkelijk. Hij heeft een uitstekende zaagdiepte tot 63,5 mm en is bedoeld voor het op lengte zagen van conventionele materialen zoals metaal, kunststof buizen en aluminium profielen. 1 x lintzaagblad, 18 TPI (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 2: 2 608 649 000), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1/1 L-BOXX inleg voor GCB 18V-63 (1 600 A02 063)

Artikelnummers

Artikelnummer 4L432615
EAN 4059952514031
UBB 500715652250
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019J9103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.