text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuboormachine Zwart 3,2 x 18 x 49mm


Artikelnummer 3F865742
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3.2
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.2
Schachtdiameter (mm) 3.2
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Body Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3F865742
EAN 3165140099882
UBB 500648577129
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.