De HSS PointTeQ spiraalboor met zeskantschacht boort snel in metaal. Deze boor is ontworpen voor boren op een hoog toerental, wat verhitting en slijtage van de boor minimaliseert. Het PointTeQ ontwerp van de punt zorgt voor blijvende scherpte en hoge duurzaamheid. De zelfcentrerende punt voorkomt verloop en maakt een snelle en eenvoudige boorstart mogelijk. De spiraal met een zwarte oxidecoating zorgt voor snelle spaanverwijdering. De zeskantschacht van de boor zorgt voor stabiliteit en een stevige vergrendeling van de boor in de boorkop, wat de boor extra betrouwbaar maakt. De schacht versterkt het lichaam van de boor en beperkt het risico op breuk bij boren met een diameter kleiner dan 6 mm. De boor is compatibel met 1/4-inch zeskantschachtsystemen voor universeel gebruik met slagschroevendraaiers, boor-/schroefmachines en boorstandaards. De PointTeQ boor is geschikt voor het boren van doorlaatgaten en centreergaten in gelegeerd en ongelegeerd staal, niet-ijzerhoudende metalen, gietstaal, gietijzer en kunststof. Deze set bevat het complete Bosch assortiment van negen verschillende boordiameters en wordt geleverd in een praktische kunststof cassette met een ophangsleuf conform de Europese norm. De viervlakspunt van de HSS PointTeQ spiraalboor maakt actief boren en perfect centreren mogelijk. Boor van type N (spiraalhoek) met punt van 135° conform DIN 338.