text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad S 1222 VF lengte 300 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 10-14 1,


Het S 1411 DF Heavy voor hout en metaal Reciprozaagblad levert snelle gebogen zaagsneden in hout en metaal. Het heeft een grote tandsteek (4,3 mm) en zijvertanding voor snelle resultaten. Het middeldikke materiaal van het blad (1,25 mm) biedt de beste balans tussen snelheid, flexibiliteit en stabiliteit tijdens het zagen. Het BIM (bimetaal) blad is geoptimaliseerd voor het zagen van zachte spijkers, zacht stalen materialen en non-ferro metalen onderdelen die in hout zijn ingebed. Het is uitgerust met een lange lengte van 300 mm, waardoor een zaagcapaciteit tot 250 mm mogelijk is.

Numéro d'article B4956.656.022
Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Ja
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 202
Goederencode 8202998000
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

La description

Het S 1411 DF Heavy voor hout en metaal Reciprozaagblad levert snelle gebogen zaagsneden in hout en metaal. Het heeft een grote tandsteek (4,3 mm) en zijvertanding voor snelle resultaten. Het middeldikke materiaal van het blad (1,25 mm) biedt de beste balans tussen snelheid, flexibiliteit en stabiliteit tijdens het zagen. Het BIM (bimetaal) blad is geoptimaliseerd voor het zagen van zachte spijkers, zacht stalen materialen en non-ferro metalen onderdelen die in hout zijn ingebed. Het is uitgerust met een lange lengte van 300 mm, waardoor een zaagcapaciteit tot 250 mm mogelijk is.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.656.022
EAN 3165140093583
UBB 500505093350
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608656022
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.