text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
B4956.656.018
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
Reciprozaagblad S 1122 AF lengte 225 mm tandverdeling TPI 24 1 mm golvend, gefre
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
B4956.656.018
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
24
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
24
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
152
Goederencode
8202998000
Model
S1122AF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.656.018
EAN
3165140093545
UBB
500504931592
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608656018