text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51320
51320.020.018
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
Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2X18
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
18 mm
Merk
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.4
Goederencode
7318155290
Afmetingen
d-D
M2
Schroefdraadlengte (min.)
16
dk(max.)
3.8
f ≈
0.5
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
18
No. kruisgleuf
1
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Artikelnummers
Artikelnummer
51320.020.018
EAN
8715494592017
UBB
500633230965
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen