text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2X14


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 14 mm
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.33
Goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3.8
f ≈ 0.5
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 14
No. kruisgleuf 1
P 0.4

Normeringen

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Artikelnummers

Artikelnummer 51320.020.014
EAN 8715494592000
UBB 500633230882
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.