text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 10 mm
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.41
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 18
dk(max.) 4.7
f ≈ 0.6
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 10
No. kruisgleuf 1
P 0.45

Normeringen

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Artikelnummers

Artikelnummer 51320.025.010
EAN 8715492282569
UBB 950353279496
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.