text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 8.8 M5X12


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lungime 12 mm
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.99
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor 7318159589

Afmetingen

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 9.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 12
P 0.8
Locaş 25

Normeringen

ISO 14583

Artikelnummers

Artikelnummer 24422.050.012
EAN 8715492627957
UBB 950353882893
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.