text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merk Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.79
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Goederencode 7318159589

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 10
P 0.7
Sleutel 20

Normeringen

ISO 14583

Artikelnummers

Artikelnummer 24422.040.010
EAN 8715492627896
UBB 950353882224
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.