text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
INFRABEL SA
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
Blindklinknagels
34110
34110.040.010
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
Platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,0X10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
10 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde
Open
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
Klembereik
5.0-6.5
k
1
L (mm)
10
ø dk
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34110.040.010
EAN
8715493079205
UBB
950369047614
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden