text.skipToContent text.skipToNavigation

Bitsokkel 20


Zeer harde, afneembare bit voor een langere levensduur. Dop R.245. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Artikelnummer 9T952634
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 11.3
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 11.3
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 15
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merk Facom
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

Zeer harde, afneembare bit voor een langere levensduur. Dop R.245. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Artikelnummers

Artikelnummer 9T952634
EAN 3148515144509
UBB 500637964734
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer RX.20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.