text.skipToContent text.skipToNavigation

Bitset T27


Serie met standaard lengte. Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad. Vaste bits. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit. Ook verkrijgbaar als set in een koffer (Ref AMEX.3).

Artikelnummer 1O269205
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.8
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.8
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 24
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merk Facom
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

Serie met standaard lengte. Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad. Vaste bits. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit. Ook verkrijgbaar als set in een koffer (Ref AMEX.3).

Artikelnummers

Artikelnummer 1O269205
EAN 3148517230316
UBB 500638017607
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer SXM.27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.