text.skipToContent text.skipToNavigation

Bitset JT.10


Verwisselbare bit. Bithouderdop J.235. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JT.40.

Artikelnummer 5U862407
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 47.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 47.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 10
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17.5
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Model JT
Type Hexagon Bit Socket

Omschrijving

Verwisselbare bit. Bithouderdop J.235. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JT.40.

Artikelnummers

Artikelnummer 5U862407
EAN 3148515063404
UBB 500637874727
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JT.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.