text.skipToContent text.skipToNavigation

Bitset 27


Zeer harde, afneembare bit voor een langere levensduur. Dop R.245. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Artikelnummer 3R263466
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 11.3
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 11.3
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 15
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merk Facom
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 3R263466
EAN 3148515144578
UBB 500637965152
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer RX.27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.