text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit voor sleufschroeven 5,5 mm lengte 25 mm 1/4 inch C6,3 snedesterkte 1 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 9N575652
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9N575652
EAN 4015448421719
UBB 500583866529
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.