text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit voor sleufschroeven 4,5 mm lengte 89 mm 1/4 inch E6,3 snedesterkte 0,6 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 5J446358
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5J446358
EAN 4015448736752
UBB 500582439294
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829199
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.