text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829192 1/4 inch T 25 lengte 25 mm met gat PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Met gat. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuboor) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 7U153382
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7U153382
EAN 4015448525424
UBB 500583293898
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829192
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.