text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829159 1/4 inch T 6 lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 7T601521
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7T601521
EAN 4015448421863
UBB 500583279129
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.