text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829116 1/4 inch PH 1 lengte 25 mm PROMAT


Met torsiezone. Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 7L972876
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7L972876
EAN 4015448570462
UBB 500583163521
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.