text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829113 1/4 inch PH 1 lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. 2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 8N562677
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8N562677
EAN 4015448421733
UBB 500583550123
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.