text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 40 lengte 50 mm met gat PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Met gat. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuboor) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 1C880843
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1C880843
EAN 4015448737261
UBB 500581007647
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829247
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.