text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
9O347097
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
Bit 1/4 inch T 30 lengte 89 mm met gat PROMAT
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
9O347097
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
89
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
89
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O347097
EAN
4015448737322
UBB
500583912729
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829253