text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 30 lengte 50 mm met gat PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Met gat. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuboor) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 0U456681
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0U456681
EAN 4015448737254
UBB 500573863494
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829246
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.