text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 20 lengte 89 mm met gat PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Met gat. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuboor) Aandrijving bij lengte 89 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 5I055519
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5I055519
EAN 4015448737292
UBB 500582452545
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.